カクダイ
シングルレバー混合栓
使用地区
一般地・寒冷地共用
材質
青銅
色
マットブラック
仕上
黒塗
取付穴径(Φmm)
35~38
取付厚(mm)
5~35
アズワン品番
64-6481-79
内容量
1個
注意
※時間の経過と共に表面の色調が変化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75988475
117-136-D
¥
45,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください