曜日別特売

シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイシングルレバー混合栓 - カクダイ

VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
給水・給湯のブレードホースは、本体と同じ色のホースを採用しており、ブレードホースを露出させても美観を損ないません。

使用地区一般地・寒冷地共用材質黄銅取付穴径(Φmm)25~28、35取付厚(mm)5~35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75988947183-290-Dマットブラック黒塗装
56,000
44,880
49,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
75988956183-290-Wホワイト白塗装
52,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする