曜日別特売

2ハンドル混合栓(シャワーつき)

2ハンドル混合栓(シャワーつき) - カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき) - カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき) - カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき) - カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき) - カクダイ
材質青銅タイプ固定コマ仕様、小型スワンムーブ仕様内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75988509124-108クローム-
40,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75988518124-108-Dマットブラック黒塗装
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする