カクダイ
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
材質
青銅
取付厚(mm)
5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取付穴径(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75988667
151-220
クローム
22~27
-
¥
65,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75988676
151-220-D
マットブラック
2~27
黒塗装
¥
73,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75988685
151-220-PG
ピンクゴールド
22~27
-
¥
76,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください