曜日別特売

小型一口循環金具

小型一口循環金具 - カクダイ小型一口循環金具 - カクダイ

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き

材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75989629415-419
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする