カクダイ
小型一口循環金具
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質
PPS、ステンレス
適合
10A
タイプ
ペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)
32
取付厚(mm)
15以下の浴槽用
アズワン品番
64-6509-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75989638
415-423
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください