カクダイ
立水栓
SWEEQ(スウィーク)
手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、
すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。
材質
黄銅
ハンドル
90°開閉
取付穴径(Φmm)
22~25
取付厚(mm)
5~35
ハンドル形状
レバーハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992727
716-836-PG
ピンクゴールド
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992736
716-836-R
レッド
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992745
716-836-W
ホワイト
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992693
716-836
クローム
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
75992709
716-836-CG
クリアブラス
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
75992718
716-836-D
ブラック
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください