立水栓

立水栓 - カクダイ立水栓 - カクダイ立水栓 - カクダイ立水栓 - カクダイ立水栓 - カクダイ立水栓 - カクダイ

VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。

材質黄銅タイプトールハンドル90°開閉取付穴径(Φmm)22~28取付厚(mm)5~35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75992499716-255クローム-
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992508716-255-Dマットブラック黒塗装
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992517716-255-Wホワイト白塗装
38,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする