カクダイ
立水栓
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質
黄銅
タイプ
ミドル
取付穴径(Φmm)
22~27
取付厚(mm)
5~35
ハンドル形状
クロスハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75992614
716-823
クローム
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75992623
716-823-CG
クリアブラス
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください