TAKENOW
充電式LED 三光色ハンドライト
側面と底面にマグネット付き。
ハンドルは180°角度調節が可能。
レンズは交換可能。
USBケーブル付き。
用途
自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
三光色 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
500(High)250(Low)
色温度
2700-4500-6500
点灯時間
約2.5時間
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
190×56×36
質量(g)
305
マグネット
マグネット付き
フック
フック付き
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76204206
WL4111S
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください