TAKENOW
充電式LED 五光色ワークライト
ハンドルは180°調節可能。
高速接続充電器付き(特許取得済み)。
三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途
自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
多色温度 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
2000(High) 1000(Medium) 500(Low)
色温度
2700-3500-4500-5500-6500
点灯時間(時間)
約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)
充電時間(時間)
約3.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
225×200×70
質量(g)
1150
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76204215
WL4118
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください