TAKENOW
充電式LED ハンドライト
背面にはベルトなどに固定できるフック付き。
内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。
ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。
底面にマグネット付き。
USBケーブル付き。
用途
内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP54
LED
SMD LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
300(High) 100(Low)
色温度
6500
点灯時間(時間)
約3(High)/約9.5(Low)
充電時間(時間)
約2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×60×37
質量(g)
185
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
65-1844-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76204233
WL6011
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください