充電式LED ハンドライト

充電式LED ハンドライト - TAKENOW充電式LED ハンドライト - TAKENOW充電式LED ハンドライト - TAKENOW充電式LED ハンドライト - TAKENOW

底面にマグネット付き。
ヘッド部は120°調節可能。
ヘッド厚み僅か11mm。
USBケーブル付き。

用途ヘッド部は120°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61質量(g)300仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204258WL3001
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする