充電式LED ハンドライト

充電式LED ハンドライト - TAKENOW充電式LED ハンドライト - TAKENOW充電式LED ハンドライト - TAKENOW充電式LED ハンドライト - TAKENOW

3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。
底面にマグネット付き。
ハンドルは180°角度調節が可能。
レンズは交換可能。
内蔵フック付き。
USBケーブル付き。

用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230質量(g)380仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204276WL4010
9,400
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする