充電式LED ワークライト

充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW

持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。
底面にマグネット付き。
ライト部は180°角度調節が可能。
60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。
内蔵フック付き。
充電出力可能。

用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-1000色温度6500点灯時間(時間)約1.5-約24充電時間(時間)約3.5充電器出力Max5V 2A質量(g)468仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204285WL5018
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする