充電式LED ワークライト

充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW

ハンドルは180°調節可能。
ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。
ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
USBケーブル付き。

用途ハンドルは180°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07色温度6500仕様演色:80CRI+RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
充電時間(時間)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
質量(g)
充電器出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204294WL4016リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)1000(High) 500(Medium) 250(Low)約2(High)/約4(Medium)/約8.5(Low)約7184.5×164.5×47.3678-
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
76204303WL4018リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)2100(High) 1000(Medium) 500(Low)約2.5(High)/約5(Medium)/約9(Low)約3.5225×200×701150-
21,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
76204319WL4020リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)2100(High) 1000(Medium) 500(Low)約1.5(High)/約3(Medium)/約6(Low)約4.5266×236.6×591355Max.5V 2A
28,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする