充電式LED ワークライト

充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW充電式LED ワークライト - TAKENOW

水平方向に180°角度調節が可能。
垂直方向に135°角度調節が可能。
三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。

用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131質量(g)2140仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1339-22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204346WL4025
28,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする