側面にも150LMのライトが備わったペンライト。
フラット照射とスポット照射の2WAY。
マグネット付で作業しやすい設計。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト明るさ(Lm)スポット/(Hi)350-(Low)100、フラッド/(Hi)160-(Low)50点灯時間(時間)スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13充電時間(時間)2.5電球の種類LED付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル仕様スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K寸法(mm)Φ16.5×Φ14.8×160質量(g)65バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX4/IK07照射距離(m)最大95内容量1本