曜日別特売

充電式LED ペンライト

充電式LED ペンライト - TAKENOW充電式LED ペンライト - TAKENOW充電式LED ペンライト - TAKENOW充電式LED ペンライト - TAKENOW充電式LED ペンライト - TAKENOW充電式LED ペンライト - TAKENOW

最大出力350LMの充電式ペンライト。
作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。
スポットライトタイプ。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。

用途最大出力350LMの充電式ペンライト電球の種類LED明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K照射距離(m)最大70充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204459F103
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする