耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。
フラッシュライトタイプ。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ寸法(mm)Φ25.4×Φ23.5×134.5質量(g)140使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK09充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1000、Mid/350、Low/30、Eco/5照射距離(m)最大180充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/3、Mid/5、Low/38、Eco/180最大輝度(cd/m2)約8520照射角度(°)14内容量1本