曜日別特売

充電式LED トーチライト

充電式LED トーチライト - TAKENOW充電式LED トーチライト - TAKENOW充電式LED トーチライト - TAKENOW充電式LED トーチライト - TAKENOW充電式LED トーチライト - TAKENOW充電式LED トーチライト - TAKENOW充電式LED トーチライト - TAKENOW

MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。
赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。
赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。

用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト電球の種類LED付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー寸法(mm)Φ37×146材質(本体)アルミニウム質量(g)200スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)使用温度(℃)-10~+40波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK07充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180照射距離(m)最大300充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4最大輝度(cd/m2)約27200照射角度(°)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204486F182
11,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする