佐藤計量器製作所
アルコール棒状温度計短型 -20~50℃ 150
棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番
0600-00
温度範囲(℃)
-20~50
寸法(mm)
150
材質
温度計:ガラス
外径(Φmm)
7
1目盛(℃)
1
内容量
1本
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76268064
0600-00
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください