曜日別特売

RFレンズ RF100-400mm F5.6-8 IS USM

RFレンズ RF100-400mm F5.6-8 IS USM - CanonRFレンズ RF100-400mm F5.6-8 IS USM - Canon

望遠ズームながら小型・軽量と高画質を実現。
高い描写性能と機動性を両立した、望遠撮影を手軽に楽しみたいと考える幅広いユーザー向けの超望遠レンズです。
また、エクステンダーの装着により、最大焦点距離800mm相当まで望遠域を拡大し、被写体を大きく引き寄せた迫力ある撮影をすることができます。
〇色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現
UDレンズ1枚を適切に組み合わせることで、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに非球面レンズを効果的に配置することで、普及価格の望遠レンズながら、高解像・高コントラストに被写体を切り取ります。
※蛍石と同様な光学特性を持ったガラス素材のUD(Ultra Low Dispersion)レンズを1枚使用。屈折率・分散ともに低い特性を持ち、異常部分分散特性も備えているため、適切な組み合わせにより蛍石と同様な効果を得ることが可能です。
〇小型バッグに収まる400mmクラスの望遠ズームレンズ
400mmクラスの望遠ズームレンズながら手頃なサイズで、小型のカメラバックにも収納可能です。
〇エクステンダー使用でさらなる望遠域を拡大
焦点距離を1.4x/2x に望遠化する、EXTENDER RF1.4x/2x に対応。
最大800mmの超望遠レンズ撮影を手軽に楽しむことができます。
〇搭載テクノロジー
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・UDレンズ
写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。
・IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・ナノUSM
キヤノンが開発した新しい超音波モーターです。小型/薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。
・フルタイムマニュアル
オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。
・コントロールリング
RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。

マウントRFマウント最大径(Φmm)79.5長さ(mm)約164.7質量(g)約635フィルター直径(Φmm)67レンズ構成9群12枚羽根枚数9枚(絞り)絞り(100mm時)最小32、(400mm時)最小45倍率(倍)最大撮影0.41(400mm時)撮影距離(m)最短0.88(200mm時)画角20°00'・14°00'・24°00'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズポーチLP1224(別売)、レンズフードET-74B(別売)、レンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)レンズ超望遠レンズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76365337RF100-400ISUSM
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする