曜日別特売

ブレッドケース

ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)ブレッドケース - be worth style(ビーワーススタイル)

スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』
パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。
引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。

用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.7×35×23.2、41×32×5(下部隙間)質量(kg)5.15材質本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン寸法(幅W×奥行D)(cm)38×32(天板平面部)天板耐荷重(kg)約5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×16奥行き(cm)約17.5(引出し間口)引出し耐荷重(kg)約3タイプ幅広タイプ内容量1台
注意
※天板上にオーブントースターを載せ230度で60分使用した場合、天板で約5度、庫内で約3度温度が上がります。ビニル類が溶けたりする温度ではありませんが、温度管理の繊細な食べ物などはご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76370946SI-515016ピュアホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
76370955SI-515017カームグレー
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする