電子レンジ 18L フラットテーブル

電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブル - YAMAZEN(山善)

庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。

用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(1.21MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76371165PRW-F180(B)ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19460448PRW-F180(W)ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「電子レンジ」PRW-F180/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
1が参考にしています
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする