YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4個口コーナータップ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
50
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×14×55
機能
耐トラ あり、絶縁カバーあり
プラグ形状
2P
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291793
Y02C400WH
ホワイト
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
69291784
Y02C400BK
ブラック
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください