リス
トランクカーゴTC-50S LOW
スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.3
フタ
フタ付き
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×305×172
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76385734
TC-50S
30
600×390×240
ブラック
¥
4,073
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76385725
TC-50S
30
600×390×240
グレー
¥
4,073
取扱い終了
76385716
TC-50S
30
600×390×240
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください