八幡ねじ
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途
堅い木に最適。
材質
鉄
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
表面処理
めっき、焼き付け塗装
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76372215
4944825547073
1箱(500本)
3.8×45
全ねじ
M3.8
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76372224
4944825547080
1箱(400本)
3.8×51
全ねじ
M3.8
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
76372233
4944825547097
1箱(300本)
4.2×65
半ねじ
M4.2
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76372249
4944825547103
1箱(250本)
4.2×75
半ねじ
M4.2
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76372258
4944825547110
1箱(120本)
4.5×90
半ねじ
M4.5
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76372206
4944825547066
1箱(600本)
3.8×41
全ねじ
M3.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧