曜日別特売

双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50

双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 - PENTAX(ペンタックス)

明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ
大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。
ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。
別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。

倍率(倍)16対物レンズ有効径(mm)50明るさ9.6実視界(°)3.5ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約10.3m視野1000mにおける:61m質量(g)約7885寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76373843PENTAX JUPITER 16x50
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする