曜日別特売

アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル)

アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイルアイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル) - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を
添える空間に。
どうしても生活感がにじみ出てしまう
エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、
目隠ししてしまいましょう。
モダンな縦格子の室外機カバーなら、
センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけ
でなく、上にプランターやガーデニング用品が
置けるので、デッドスペースだった空間を
有効活用できます。
和にも洋にも対応し、通気も良好。
天然木なので、いかにも隠してます、
という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然に
なじみます。
直射日光が当たる位置に室外機があるなら、
室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も
期待できます。
和風 ストライプ 縦格子 90cm 日除け 木製 冬 夏

用途木製室外機カバー: 日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1個
注意
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。ご自宅の室外機のサイズに合うか、室外機のでっぱりも含めたサイズを計測してください。
※設置の際は、室外機の排気口と、室外機カバーとの間に隙間をもうけてください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ76373913AC-M925ダークブラウン約925×375×800約870×350×7105.8
17,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ76373904AC-M1025ダークブラウン約1025×425×870約975×400×8006.5
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ76373929AC-M925ホワイト約925×375×800約870×350×7105.8
17,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 室外機を日差しから守る
農・林・水産業

幅92.5cmを購入しました。高さが思ったよりあり、カバーの存在感があります。室外機に前から覆う形のカバーなので、設置が少し不安定に思います。
見た目にはきちんと隠されていて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする