天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ)

天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル天然木製 縦格子室外機カバー 和風 MODACO(モダコ) - 住まいスタイル

室内機カバーが売れています!
1.省エネ効果
2.室外機をおしゃれに
小型のエアコンに無駄なくフィットする、
コンパクトな室外機カバーです。
直射日光や照り返しが室外機に当たらないように
することで、排熱効果が高まり、節電・省エネ効果が
期待できます。
なかなかない縦ストライプのモダンなデザインは、
和洋どんなテイストでもマッチ。
お庭やベランダなど、場所を選ばず設置できます。
雨風で汚れがちな室外機をさりげなく、
おしゃれにカバーします。
縦格子 和風 ストライプ 90cm 日除け 木製 冬 夏

用途木製室外機カバー: 日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニーダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約875×365×800有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約840×320×700質量(kg)6材質天然木杉材仕上ステイン塗装組立時間2人で20分内容量1台
注意
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。ご自宅の室外機のサイズに合うか、室外機のでっぱりも含めたサイズを計測してください。
※設置の際は、室外機の排気口と、室外機カバーとの間に隙間をもうけてください。
※木屋根、アスファルトシングル材は完全防水ではありません。※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374078MAC-875LIGHT
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする