曜日別特売

R5 ARTICA

R5 ARTICA - FIZIKR5 ARTICA - FIZIKR5 ARTICA - FIZIKR5 ARTICA - FIZIKR5 ARTICA - FIZIKR5 ARTICA - FIZIKR5 ARTICA - FIZIKR5 ARTICA - FIZIK

遂に登場した厳寒期用シューズは過酷な条件でも、防寒性、快適性、堅牢性を発揮します。
防水、透湿性の高いメンブレン素材と強化マイクロテックス、防水ジッパーによって最悪な天候にも快適性を維持します。

BK材質(ソール)カーボン強化ナイロン材質(アッパー)防水・透湿メンブレン+強化マイクロテックスシェル仕様インソール:フィジーク・サイクリングインソール、クロージングシステム:インターナルスピードレーシングシステム内容量1足
注意
※使用されるクリートのメーカー、またシューズのサイズによっては、クリートのカーブとアウトソールのカーブが合わないことがあります。
※無理に取り付けるとクリートが破損したり、クリートがしなりペダルと固定しにくくなる可能性があります。
※このような場合には、アウトソールとクリートの隙間を埋めるようなスペーサーを適宜ご用意いただき、調整を行ってください。(フィジークではスペーサーのご用意をしておりません)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7641939534351000341
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641940434351000441.5
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641944734351000843.5
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641946534351001044.5
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641947434351001145
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641955334351001337
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641956934351001437.5
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641958734351001638.5
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641959634351001739
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641960534351001839.5
26,182
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
7641937734351000140
26,182
取扱い終了
返品不可
7641938634351000240.5
26,182
取扱い終了
返品不可
7641941334351000542
26,182
取扱い終了
返品不可
7641942934351000642.5
26,182
取扱い終了
返品不可
7641943834351000743
26,182
取扱い終了
返品不可
7641945634351000944
26,182
取扱い終了
返品不可
7641954434351001236
26,182
取扱い終了
返品不可
7641957834351001538
26,182
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする