曜日別特売

R5 TEMPO OVERCURVE(19~)

R5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE(19~) - FIZIK

オーバーカーブ:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。
マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。
あらゆるライダーに合わせて素早くフィットするロードシューズ。
すべてのライドを楽しむために不可欠なタイムレスなルックスとパフォーマンスを提供します。サイクリングシューズの古典的な考慮すべき事は、fi'zi:kのアイデンティティとスマートなフォームフィッティング構造で再定義されました。
Overcurve(オーバーカーブ)は、足首の2つの骨の突起の位置ずれを分析し、足首を包み込むような縁を特徴とする靴の構造です。
TEMPO:最も快適な乗り心地を実現する多目的ロードシリーズ。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
R5ナイロンコンポジットアウトソール:高い快適性と優れたペダリング効率のバランスを実現。

材質(ソール)カーボン強化ナイロン材質(アッパー)マイクロテックス仕様クロージングシステム:BOA IP1-Bシステム内容量1足
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76419657353450008BK/BK40
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419666353450009BK/BK40.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419709353450013BK/BK42.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419718353450014BK/BK43
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419727353450015BK/BK43.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419736353450016BK/BK44
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419745353450017BK/BK44.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419763353450004BK/BK38
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419779353450005BK/BK38.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419788353450006BK/BK39
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419797353450007BK/BK39.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419806353450044BK/Y40
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419815353450045BK/Y40.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419849353450048BK/Y42
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419858353450049BK/Y42.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419867353450050BK/Y43
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419894353450053BK/Y44.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419903353450054BK/Y45
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419919353450040BK/Y38
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419928353450041BK/Y38.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419937353450042BK/Y39
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419955353450073BK/P36
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419964353450074BK/P37
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419973353450075BK/P37.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419989353450076BK/P38
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419998353450077BK/P38.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420007353450078BK/P39
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420016353450026W/BK40
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420077353450032W/BK43
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420086353450033W/BK43.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420095353450034W/BK44
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420113353450036W/BK45
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420129353450022W/BK38
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420147353450024W/BK39
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420165353450062W/RED40
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420174353450063W/RED40.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420199353450065W/RED41.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420208353450066W/RED42
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420217353450067W/RED42.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420226353450068W/RED43
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420235353450069W/RED43.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420244353450070W/RED44
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420253353450071W/RED44.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420278353450055W/RED36
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420287353450058W/RED38
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420296353450059W/RED38.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420305353450060W/RED39
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76420314353450061W/RED39.5
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76419675353450010BK/BK41
20,000
取扱い終了
返品不可
76419684353450011BK/BK41.5
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする