曜日別特売

R1 TRANSIRO ニット

R1 TRANSIRO ニット - FIZIKR1 TRANSIRO ニット - FIZIKR1 TRANSIRO ニット - FIZIKR1 TRANSIRO ニット - FIZIKR1 TRANSIRO ニット - FIZIKR1 TRANSIRO ニット - FIZIKR1 TRANSIRO ニット - FIZIKR1 TRANSIRO ニット - FIZIK

Knitted upper:圧倒的な通気性と快適性の為の構造設計
R1 full UD carbon outsole:最大のパワー伝達の為の、究極の剛性と軽量性
Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現
Dynamic Arch Support:土踏まず部分の形状に合わせてフィット
Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現
Transiro Infinito R1 Knitは高い通気性を備える革新的なニットアッパーを使用した最高峰のトライアスロンシューズで、レース志向の感触と最高のフィット感、トランジション時の迅速で簡単な足入れを可能にする新しいデザインを採用しました。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。

BK/WHI質量(g)503(size 42)スタックハイト(mm)9.7材質(アッパー)ニット仕様BOAx2 IP1-B ダイヤル、R1アウトソール:UDフルカーボン、交換可能なヒールスキッドプレート内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7642101435386001544
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7642103935386001745
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7642106635386000539
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7642093535386000740
48,000
取扱い終了
返品不可
7642094435386000840.5
48,000
取扱い終了
返品不可
7642095335386000941
48,000
取扱い終了
返品不可
7642096935386001041.5
48,000
取扱い終了
返品不可
7642097835386001142
48,000
取扱い終了
返品不可
7642098735386001242.5
48,000
取扱い終了
返品不可
7642099635386001343
48,000
取扱い終了
返品不可
7642100535386001443.5
48,000
取扱い終了
返品不可
7642102335386001644.5
48,000
取扱い終了
返品不可
7642104835386000338
48,000
取扱い終了
返品不可
7642105735386000438.5
48,000
取扱い終了
返品不可
7642107535386000639.5
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする