曜日別特売

R3 TRANSIRO

R3 TRANSIRO - FIZIKR3 TRANSIRO - FIZIKR3 TRANSIRO - FIZIKR3 TRANSIRO - FIZIKR3 TRANSIRO - FIZIKR3 TRANSIRO - FIZIKR3 TRANSIRO - FIZIKR3 TRANSIRO - FIZIK

PU laminated mesh upper:通気性とサポートの強化部分を適材適所でコントロール
R3 full UD carbon outsole:ダイレクトなパワー伝達に最適な剛性を持つソール
Instep Powerstrap:直感的で素早く安全なクローサーシステム
Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現
Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現
Transiro Infinito R3は高い剛性を備えるソールと素早いフットエントリー、そして競技中の微調整が可能なフィット感を組み合わせた先進のトライアスロンシューズです。
TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
カラー:ブラック/ホワイト、レッド/ブラック

質量(g)476(size 42)材質(アッパー)PUラミネート メッシュ アッパー仕様BOA IP1-B ダイヤル、R3アウトソール:UDフルカーボン内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76421093353870009BK/WHI40.5
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421118353870011BK/WHI41.5
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421145353870018BK/WHI45
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421154353870004BK/WHI38
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421163353870005BK/WHI38.5
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421206353870028RED/BK41
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421249353870035RED/BK44.5
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421258353870036RED/BK45
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421267353870022RED/BK38
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421276353870023RED/BK38.5
32,727
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421084353870008BK/WHI40
32,727
取扱い終了
返品不可
76421109353870010BK/WHI41
32,727
取扱い終了
返品不可
76421127353870013BK/WHI42.5
32,727
取扱い終了
返品不可
76421136353870016BK/WHI44
32,727
取扱い終了
返品不可
76421179353870007BK/WHI39.5
32,727
取扱い終了
返品不可
76421188353870026RED/BK40
32,727
取扱い終了
返品不可
76421197353870027RED/BK40.5
32,727
取扱い終了
返品不可
76421215353870030RED/BK42
32,727
取扱い終了
返品不可
76421224353870031RED/BK42.5
32,727
取扱い終了
返品不可
76421233353870034RED/BK44
32,727
取扱い終了
返品不可
76421285353870024RED/BK39
32,727
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする