X2 TERRA ERGOLACE

X2 TERRA ERGOLACE - FIZIKX2 TERRA ERGOLACE - FIZIKX2 TERRA ERGOLACE - FIZIKX2 TERRA ERGOLACE - FIZIKX2 TERRA ERGOLACE - FIZIKX2 TERRA ERGOLACE - FIZIKX2 TERRA ERGOLACE - FIZIKX2 TERRA ERGOLACE - FIZIK

本格的な登坂からテクニカルなダウンヒルまで、短時間のワークアウト、週末の過酷なトリップ、本格的なアルパインツアーのすべてを、ERGOLACE X2は快適にこなすことが可能です。MTBシューズのかさばる形状を避けるために意図的にデザインされたERGOLACE X2のアッパーに採用されたリップストップファブリックは、破れに強くほこりや飛沫を寄せ付けません。滑らかな足の甲は、クランクアームの隙間に引っかけたり、こすったりすることはありません。
テトロン/PET レースと丈夫なガイドにより、どんな足にも簡単にフィットし、季節によって変化するさまざまな厚みのソックスに柔軟に対応できます。つま先と側面のPUラミネーションは、岩や木の根、雨から強力に保護します。 TERRA ERGOLACE X2は真のオールマウンテンシューズで、あらゆるオフロードライドに対応しています。丈夫でしなやかなウーブンリップストップアッパー、柔軟性のあるレースフィット、頑丈で屈曲性をもたらすナイロンシャンクのX2アウトソールは、ビブラムトレッドを採用し優れたグリップを備えています。

材質(アッパー)ウーブン リップストップ質量(g)329(サイズ42)仕様アウトソール:X2アウトソール-ナイロンシャンク、EVAミッドソール、ビブラムトレッド-stiffness index 3(ソールの剛性感 3/10)、クロージングシステム:テトロン/PET レース内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764220371002530034AN/GRA44
17,091
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
764220551002530019AN/GRA36
17,545
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
764220191002530026AN/GRA40
17,545
取扱い終了
返品不可
764220281002530030AN/GRA42
17,545
取扱い終了
返品不可
764220461002530036AN/GRA45
17,091
取扱い終了
返品不可
764220641002530020AN/GRA37
17,545
取扱い終了
返品不可
764220731002530022AN/GRA38
17,091
取扱い終了
返品不可
764220891002530024AN/GRA39
17,091
取扱い終了
返品不可
764220981002530044BLU/BK40
17,545
取扱い終了
返品不可
764221071002530046BLU/BK41
17,545
取扱い終了
返品不可
764221161002530048BLU/BK42
17,545
取扱い終了
返品不可
764221251002530050BLU/BK43
17,545
取扱い終了
返品不可
764221341002530052BLU/BK44
17,545
取扱い終了
返品不可
764221431002530054BLU/BK45
17,545
取扱い終了
返品不可
764221591002530040BLU/BK38
17,545
取扱い終了
返品不可
764221681002530042BLU/BK39
17,545
取扱い終了
返品不可
764228861002530028AN/GRA41
17,545
取扱い終了
返品不可
764228951002530032AN/GRA43
17,545
取扱い終了
返品不可
764229041002530080DE/DK40
17,545
取扱い終了
返品不可
764229131002530082DE/DK41
17,545
取扱い終了
返品不可
764229291002530084DE/DK42
17,545
取扱い終了
返品不可
764229381002530086DE/DK43
17,545
取扱い終了
返品不可
764229471002530088DE/DK44
17,545
取扱い終了
返品不可
764229561002530090DE/DK45
17,545
取扱い終了
返品不可
764229651002530073DE/DK36
17,545
取扱い終了
返品不可
764229741002530074DE/DK37
17,545
取扱い終了
返品不可
764229831002530076DE/DK38
17,545
取扱い終了
返品不可
764229991002530078DE/DK39
17,545
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする