曜日別特売

R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT

R4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE IRIDESCENT - FIZIK

R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。美しいマジョーラカラーは見る角度によってその表情を変化させ、スタイルに新しいひねりを加えます。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。
ソール:R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造
アッパー:PUラミネートメッシュアッパー
クロージングシステム:シングルBOA

BEE/BK質量(g)230(size42)内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76422353100249002640
33,091
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76422369100249002740.5
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422387100249002941.5
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422396100249003042
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422405100249003142.5
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422414100249003243
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422423100249003343.5
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422439100249003444
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422457100249003645
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422466100249001936
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422484100249002137.5
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422493100249002238
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422509100249002338.5
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422518100249002439
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422527100249002539.5
33,091
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422378100249002841
33,091
取扱い終了
返品不可
76422448100249003544.5
33,091
取扱い終了
返品不可
76422475100249002037
33,091
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする