R4 TEMPO OVERCURVE

R4 TEMPO OVERCURVE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE - FIZIK

R4 TEMPO OVERCURVE は、素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。様々なライダーと多くのタイプのライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズ。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。 日本国内限定カラー

材質(ソール)R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)材質(アッパー)PUラミネートメッシュアッパー質量(g)230(size42)仕様Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造、クロージングシステム:シングルBOA内容量1足
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764225791002500012BK/BK42
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764225881002500013BK/BK42.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764225971002500015BK/BK43.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764226061002500016BK/BK44
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764226151002500017BK/BK44.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764226241002500018BK/BK45
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764226331002500001BK/BK36
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764226581002500003BK/BK37.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764226761002500005BK/BK38.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764226851002500006BK/BK39
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230171002500045NAVY40.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230261002500046NAVY41
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230351002500047NAVY41.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230441002500048NAVY42
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230531002500049NAVY42.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230691002500050NAVY43
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230781002500051NAVY43.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230871002500052NAVY44
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764230961002500053NAVY44.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764231051002500054NAVY45
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764231141002500037NAVY36
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764231391002500039NAVY37.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764231751002500043NAVY39.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764225361002500008BK/BK40
33,091
取扱い終了
返品不可
764225451002500009BK/BK40.5
33,091
取扱い終了
返品不可
764225541002500010BK/BK41
33,091
取扱い終了
返品不可
764225631002500011BK/BK41.5
33,091
取扱い終了
返品不可
764226491002500002BK/BK37
33,091
取扱い終了
返品不可
764226671002500004BK/BK38
33,091
取扱い終了
返品不可
764226941002500007BK/BK39.5
33,091
取扱い終了
返品不可
764230081002500044NAVY40
33,091
取扱い終了
返品不可
764231231002500038NAVY37
28,182
取扱い終了
返品不可
764231481002500040NAVY38
33,091
取扱い終了
返品不可
764231571002500041NAVY38.5
33,091
取扱い終了
返品不可
764231661002500042NAVY39
33,091
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする