曜日別特売

R5 TEMPO OVERCURVE METALLIC

R5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIKR5 TEMPO OVERCURVE METALLIC - FIZIK

オーバーカーブ:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。
マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。
あらゆるライダーに合わせて素早くフィットするロードシューズ。
すべてのライドを楽しむために不可欠なタイムレスなルックスとパフォーマンスを提供します。サイクリングシューズの古典的な考慮すべき事は、fi'zi:kのアイデンティティとスマートなフォームフィッティング構造で再定義されました。
Overcurve(オーバーカーブ)は、足首の2つの骨の突起の位置ずれを分析し、足首を包み込むような縁を特徴とする靴の構造です。
TEMPO:最も快適な乗り心地を実現する多目的ロードシリーズ。
ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
R5ナイロンコンポジットアウトソール:高い快適性と優れたペダリング効率のバランスを実現。

ガンメタ材質(ソール)カーボン強化ナイロン材質(アッパー)マイクロテックス仕様クロージングシステム:BOA IP1-Bシステム内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76422703100631000840
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422737100631001141.5
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422764100631001443
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422773100631001543.5
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422798100631001744.5
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422816100631000136
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422825100631000237
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422834100631000337.5
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422843100631000438
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422859100631000538.5
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422868100631000639
21,818
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76422719100631000940.5
21,818
取扱い終了
返品不可
76422728100631001041
21,818
取扱い終了
返品不可
76422746100631001242
21,818
取扱い終了
返品不可
76422755100631001342.5
21,818
取扱い終了
返品不可
76422789100631001644
21,818
取扱い終了
返品不可
76422807100631001845
21,818
取扱い終了
返品不可
76422877100631000739.5
21,818
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする