曜日別特売

R4 TEMPO OVERCURVE WIDE

R4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIKR4 TEMPO OVERCURVE WIDE - FIZIK

TEMPO OVERCURVE R4 WIDEは、足幅が広いライダー向けにパフォーマンスフィットを考慮して設計されており、前足部の指の付け根と中足骨の周囲のスペースを広くして、より大きなボリュームのフィット感を提供します。素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズは、あらゆるライドに合うように設計されています。この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。 素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズのワイドバージョン。非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。

材質(ソール)R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)材質(アッパー)PUラミネートメッシュアッパー質量(g)232(size42)仕様Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造、クロージングシステム:シングルBOA内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764231841012950003BK/BK40
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764231931012950004BK/BK40.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232091012950005BK/BK41
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232271012950007BK/BK42
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232361012950008BK/BK42.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232451012950009BK/BK43
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232541012950010BK/BK43.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232631012950011BK/BK44
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232791012950012BK/BK44.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232881012950013BK/BK45
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232971012950001BK/BK39
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233061012950002BK/BK39.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233151012950016NAVY40
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233241012950017NAVY40.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233331012950018NAVY41
33,091
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
764233491012950019NAVY41.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233581012950020NAVY42
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233671012950022NAVY43
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233761012950023NAVY43.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233851012950024NAVY44
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764233941012950025NAVY44.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764234031012950026NAVY45
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764234191012950021NAVY42.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764234281012950014NAVY39
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764234371012950015NAVY39.5
33,091
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764232181012950006BK/BK41.5
28,182
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする