曜日別特売

ATTK IC storage Case W/FPS

ATTK IC storage Case W/FPS - プロファイルデザインATTK IC storage Case W/FPS - プロファイルデザインATTK IC storage Case W/FPS - プロファイルデザイン

Aero Top Tube Kase(ATTK)ICは、空力性能と合理的なストレージソリューションを兼ね備えた設計がされています。独自に設計されたシェルは、トップチューブからケーブルを通すタイプのフレームでも、トップタブからまっすぐ通りきれいに収まるようにします。トップチューブにボルトオン、もしくは付属のFRAME PROTECTION STRIPを使用すると簡単に取り付けることができます。

材質インジェクティッドナイロン/グラスファイバー(本体)容量(mL)250寸法(mm)210×40ブラック質量(g)145仕様EVAフォーム(ベース)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764262281006880001
5,182
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする