曜日別特売

GMR 50/65 クリンチャーホイール(F+R)

GMR 50/65 クリンチャーホイール(F+R) - プロファイルデザイン

クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。
新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。

仕様
スポーク:Sapim CX-Ray
、クリンチャー、チューブレス・レディ
適合シマノ質量(g)フロント/675、リア/936リム幅(mm)フロント/50、リア/65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
前後区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764263161006990001リム:High TGレジン前輪・後輪セット
288,273
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする