曜日別特売

エアロ HC システム

エアロ HC システム - プロファイルデザインエアロ HC システム - プロファイルデザイン

インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。
キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。
エアロダイナミクスに優れるストローマウント。
エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。
ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。
ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。

容量(mL)710幅(mm)85-120(C-C)構造BPAフリー仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76426937276430001ホワイト828ml
8,982
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
76426429276430002BK826ml
8,182
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする