プロファイルデザイン
UCM エアロブリッジ
サイズ(mm)
対応幅70-110
クランプ径(Φmm)
22.2
構造
インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)
37
仕様
調整幅:70~120mm、26.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76427086
290780001
¥
2,718
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください