K-EDGE
WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm
重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。
色
ブラック
質量(g)
約32
材質
6061-T6アルミニウム
仕様
対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI
内容量
1個
注意
※こちらの製品にはコンボマウントインターフェイスを取り付けることはできません。
※商品のデザイン、外観は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76427278
1003830001
¥
9,636
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください