K-EDGE
GARMIN IHS Splayed マウント
全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用
色
ブラック
質量(g)
42
寸法(mm)
145×145×40
仕様
対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応
内容量
1個
注意
※Canyon H36インテグレーティッドハンドルバーとは互換性がありません。
※商品のデザイン、外観は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76427323
1024670001
¥
8,818
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください