GARMIN MAX XL マウント 31.8mm

GARMIN MAX XL マウント 31.8mm - K-EDGEGARMIN MAX XL マウント 31.8mm - K-EDGE

近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAX XLマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。

ブラック質量(g)50材質CNC機械加工アルミニウム荷重(g)123(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応、コンボ マウント インターフェイス対応内容量1個
注意
※商品のデザイン、外観は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764273481028030001
8,545
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする