曜日別特売

サドルバッグ(スモール)(ICSシステム) 0.6L

サドルバッグ(スモール)(ICSシステム) 0.6L - SELLE ROYAL

マルチツールやチューブ、携帯電話や鍵などを収納するのに十分なスペースを備えたコンパクトで実用的なサドルバッグは、毎日のライドに最適です。傷、防水性に優れた、耐久性のある素材を使用しています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。

容量(L)0.6寸法(mm)L 165/W 80/H 60仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属内容量1個
注意
※fi'zi:kサドルのI.C.S耐久重量は最大3kgまでです。fi'zi:kサドルに装着の際は重量に十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764275241019410001
1,991
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする