サドルバッグ(ミディアム)(ICSシステム) 1.2L

サドルバッグ(ミディアム)(ICSシステム) 1.2L - SELLE ROYAL

携帯電話や鍵、チューブや携帯ツールはもちろん、自転車のポンプなど、日常のライドに必要なものをすべて収納できる十分なスペースがあり、内ポケットが付いているので、整理整頓がしやすくなっています。傷や防水性に優れた素材を使用し、ライトやその他のアクセサリーを取り付けるためのスマートなアタッチメントポイントを装備しています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。

容量(L)1.2寸法(mm)L 210/W 90/H 100仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属内容量1個
注意
※fi'zi:kサドルのI.C.S耐久重量は最大3kgまでです。fi'zi:kサドルに装着の際は重量に十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764275331019420001
2,636
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする