曜日別特売

サドルバッグ(ラージ)(ICSシステム)2L

サドルバッグ(ラージ)(ICSシステム)2L - SELLE ROYAL

大型のサドルバッグは、長時間のツアーにも柔軟に対応できる収納スペースを提供します。傷や破れに強いシートパックは完全防水仕様で、簡単にアクセスできるようにロールクロージャーを装備しています。ライトやその他のアクセサリーを取り付けるためのスマートなアタッチメントポイントが付いています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。

容量(L)2寸法(mm)L 230/W 105/H 90仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属内容量1個
注意
※fi'zi:kサドルのI.C.S耐久重量は最大3kgまでです。fi'zi:kサドルに装着の際は重量に十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764275491019430001
3,327
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする